すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA925BM-13

品名 : φ135x 800-1360mm 伸縮式筒型ケース

仕様

ブランド名PROX(プロックス)型番PX937136K
商品名ラウンドエアーロッドケース直径135㎜
長さ外寸:800~1360㎜
内寸:760~1290㎜
カラーブラック
材質高密度ポリエチレン(HDPE)重量1.1㎏
スライドロックシステムでお好みの長さに調整が可能なハードロッドケース
1290㎜までのロッドに対応する、φ135㎜-1360㎜サイズ
耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレン(HDPE)素材を採用
大切なロッドを守るラウンドタイプ
蓋部には、ロッドを衝撃から守るスポンジクッション付
持ち運びに便利なショルダーベルト付属
軽量ボディーで移動や運搬が楽々。
販売価格

5,010(税抜)/ 5,511円(税込)

カタログ価格

5,010円(税抜)/5,511円(税込)

在庫数

最新在庫: 31

(2026/04/13 00:26現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1523ページ
バリエーション一覧
EA925BM-13 φ135x 800-1360mm 伸縮式筒型ケース
EA925BM-14 φ185x1060-1830mm 伸縮式筒型ケース
ウェブカタログ画像
  • 外寸の長さが80~136cmまで調節可能
  • 回転でロックのON/OFFができるスライドロックシステム。お手持ちのロッドに合わせて長さ調節が可能。\n※画像は代表画像です
  • 蓋部にスポンジクッション付き\n※画像は代表画像です
  • 持ち運びに便利なショルダーベルト付属\n※画像は代表画像です
  • エスコ便利カタログ1522ページ
  • エスコ便利カタログ1523ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top