ポーチ上部にハンドル付で、装着時以外の持ち運びに便利です
仕様
材質 | ポリエステル(1200デニール) | サイズ(mm) | 160×90×250(H) |
---|
ベルト通し幅 | 60mm | | |
---|
テープフッカー、ハンマーホルダー、メジャー用クリップ付 ★ベルトではなくポケットに差し込んでも使用できます。 |
ポケットに差し込んでも使用できます。 |
販売価格 | 4,040円(税抜)/
4,444円(税込)
| カタログ価格 | 4,040円(税抜)/4,444円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2025/07/01 13:42現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|