収納物を取り出しやすくする為に、開口部が大きく開くようにデザインされています。小型パーツケース付
仕様
| 容量 | 14L | サイズ(mm) | 305×203×229(H) |
|---|
| 材質 | ファブリックポリエステル | | |
|---|
| プラスチックパーツケース内蔵 |
| カラビナ付、底部すべり止めゴム付 |
| ショルダーは付属されておりません。 |
| ツールやアクセサリーを整理するためのポケットが内側に 8 個、外側に 13 個あります。 |
| 販売価格 | 7,990円(税抜)/
8,789円(税込)
| カタログ価格 | 7,990円(税抜)/8,789円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
16 (2026/05/02 19:53現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 1526ページ |
|---|