すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA925CA-6

品名 : 155x 85x235mm ツールポーチ(9ポケット)

ベルト通しとベルトクリップの取付2WAY仕様

仕様

材質ファブリックポリエステル重量(g)240
ベルト通し幅75mmサイズ(mm)155×85×235(H)
ベルトフックを使ってベルトに取り付けることもできます
ベルトに通す必要がなく、取り外しが簡単です
スチール製フック、ベルトフック付
ビニールテープホルダー付
内部ポケット挿し込みポケット3つ、外部ポケット6つあります
販売価格

5,360(税抜)/ 5,896円(税込)

カタログ価格

5,360円(税抜)/5,896円(税込)

在庫数

最新在庫: 47

(2026/04/06 22:49現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1518ページ
バリエーション一覧
EA925CA-5 150x 45x260mm ツールポーチ(4ポケット)
EA925CA-6 155x 85x235mm ツールポーチ(9ポケット)
ウェブカタログ画像
  • 内部ポケット挿し込みポケット3つ、外部ポケット6つあります

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1518ページ
  • エスコ便利カタログ1519ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top