見た目も美しく手触りも滑らかなヌバック高級革を使用!
使えば使うほど味がでる革製腰袋です!
仕様
| サイズ(mm) | 185×130×220(H) | ベルト通し幅 | 50mm |
|---|
| 材質 | 高級牛革(黒染) | ポケット数 | 5 |
|---|
| 3段タイプで用途別にポケットを使い分けると便利です。 |
| 両サイドにドライバー・プライヤーなど収納できるポケット付き。 |
| ヌバック革(牛革):最終仕上として表面をペーパー掛けした高級革です。 |
| ※革製品のためサイズには個体差がありますのでご了承ください。 |
| 販売価格 | 6,850円(税抜)/
7,535円(税込)
| カタログ価格 | 6,850円(税抜)/7,535円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
9 (2026/03/14 12:49現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 1516ページ |
|---|