すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA925CE-2

品名 : 360x730mm ツールロールポーチ(32ポケット)

サイドポケット付きでボックスソケットも収納できます

仕様

材質ファブリックポリエステルサイズ360×730mm
ポケット内寸(mm)25×105(H):1個、95×105(H):1個、
70×105(H):1個、75×105(H):1個、
40×105(H):1個、55×105(H):1個、
35×105(H):2個、30×105(H):2個、
45×105(H):1個、65×130(H):1個、
90×125(H):1個、75×110(H):1個、
60×100(H):1個、35×95(H):1個、
50×90(H):1個、40×85(H):1個、
35×80(H):1個、35×75(H):1個、
30×70(H):1個、20×70(H):1個
32ポケット(ソケットホルダー10ポケット)
持ち運びハンドル付
工具は入っておりません。
※ポケット内寸は多少の誤差がございます。
調節可能なクイックリリースバックルで、使用しないときはポーチを固定できます。
販売価格

4,080円(税抜)/ 4,488円(税込)

カタログ価格

4,080円(税抜)/4,488円(税込)

在庫数

最新在庫: 19

(2026/10/26 02:53現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1534ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1534ページ
  • エスコ便利カタログ1535ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top