すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA925CE-8

品名 : 360x210x295mm オープンバッグ

仕様

メーカーリングスター型番MB-360U
サイズ360×210×295(H)mm材質ポリエステル
底補強タイプ中にエフトロン底板付ポケット数19(内側:12個、外側:7個)
重量1.25kg
ショルダーベルト付
多機能ポケットを配置しております。
耐久性、耐光性、収納性抜群です。
販売価格

6,670(税抜)/ 7,337円(税込)

カタログ価格

6,670円(税抜)/7,337円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/04/30 13:17現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1525ページ
バリエーション一覧
EA925CE-8 360x210x295mm オープンバッグ
EA925CE-9 420x210x340mm オープンバッグ
ウェブカタログ画像
  • サイズ(W×D×H):360×210×295mm\n持ち手(H2):180mm\n

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1524ページ
  • エスコ便利カタログ1525ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top