すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA925CF-1

品名 : 50mm/736-1168mm 電工ベルト(125mmサポート付)

ベルト内にパッドが内蔵されており、快適です

仕様

材質軽量ファブリックサポーター幅125mm
ベルト幅51mmベルト長1160mm
腰回り73~116cmバックル形状ダブル
頑丈な二重層の生地で、腐食、ひび割れ、硬化、カビの発生を防止
ベルトとサポーター取り外し可能
サポーターはS、M、Lの所を折り曲げて使用できます。
販売価格

6,800(税抜)/ 7,480円(税込)

カタログ価格

6,800円(税抜)/7,480円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/03/14 11:17現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1518ページ
ウェブカタログ画像
  • 前面
  • 背面
  • サポーターはS、M、Lの所を折り曲げて使用します。
  • エスコ便利カタログ1518ページ
  • エスコ便利カタログ1519ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top