すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA925CM-36

品名 : 250x160x 20mm サコッシュ(ペットボトルクリップ付/黒)

仕様

<セット内容>サコッシュ(小物バッグ)×1
ペットボトルクリップ×1
<サコッシュ>
サイズ250(W)×20(D)×160(H)mm重量重量
材質ポリエステルカラーブラック
機能本体前面ファスナーポケット付き
メイン収納部は3層構造
内部はファスナーポケット・オープンポケット付き
背面は通気性の良いメッシュ仕様
取り外し可能なショルダーベルト付き
<ペットボトルクリップ>
サイズ35×135mm材質本体・カラビナ:アルミニウム合金
ベルト:ポリエステル
販売価格

1,980円(税抜)/ 2,178円(税込)

カタログ価格

1,980円(税抜)/2,178円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/29 00:21現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
セット商品EA925CM-33 : 250x160x 20mm 小物バッグ(ブラック)
セット商品EA916ZL-141 : 35x135mm ペットボトルクリップ
ウェブカタログ画像
  • 使用例

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top