すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA925DA-4

品名 : 60x28x215mm カッターナイフホルダー

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーmartor(マーター)型番9921.08
材質ナイロンベルト通し幅クリップ:約42mm
面ファスナー:約50mm
サイズ60×28×215(H)mm差込部内寸約42×18×120(H)mm
クリップ式と面ファスナー式の取り付け
カッターナイフだけでなく、ポケットの大きさに応じて、ナイフとペン、ナイフとはさみ、ナイフとナイフ、ナイフとペンとはさみなど、様々な道具を組み合わせて持ち運ぶことができます
仕切や受口は柔軟に収納できるようにデザインされています
クリップ式と面ファスナー式の2つの方法で取り付けることができます。ベルトには面ファスナー式がお勧めです。クリップ式はズボンのポケットなど、衣服の他の部分に使用することができます
40℃でも洗濯可能な耐久性のあるナイロン素材と二重の縫い目によって、常時使用する場合でも、その耐久性は保証されています
販売価格

2,520円(税抜)/ 2,772円(税込)

カタログ価格

2,520円(税抜)/2,772円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/06 14:19現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1804ページ
バリエーション一覧
EA925DA-3 53x23x215mm カッターナイフホルダー
EA925DA-4 60x28x215mm カッターナイフホルダー
EA925DA-5 68x40x215mm カッターナイフホルダー
ウェブカタログ画像
  • 左から3、4、5
  • クリップ式と面ファスナー式の2つの方法で取り付けることができます。ベルトには面ファスナー式がお勧めです。クリップ式はズボンのポケットなど、衣服の他の部分に使用することができます
  • 仕切や受口は柔軟に収納できるようにデザインされています
  • 40℃でも洗濯可能な耐久性のあるナイロン素材と二重の縫い目によって、常時使用する場合でも、その耐久性は保証されています

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1804ページ
  • エスコ便利カタログ1805ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top