すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA925FE-1

品名 : 360x240x200mm ヘルメット収納バッグ

仕様

メーカー谷沢製作所(タニザワ)型番831Ⅱ
サイズ360(W)×240(D)×200(H)mm(持ち手除く)材質表地:再生ポリエステル90%、ポリウレタン10%
裏地:塩化ビニルコーティング
重量153g
保護帽と安全ベストを一緒に収納できます。
パトロールなどの移動時に便利
販売価格

2,350(税抜)/ 2,585円(税込)

カタログ価格

2,350円(税抜)/2,585円(税込)

在庫数

最新在庫: 21

(2026/03/26 21:32現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2160ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2160ページ
  • エスコ便利カタログ2161ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top