すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA925HM-1

品名 : 180x55mm 鋸鎌用ケース

仕様

材質本革サイズ(mm)180×55
ベルト通し幅50mm開口幅40mm
刃長170mmまでの鋸鎌の携帯に
ボタン式のベルト通しにより、ベルトを外さずに装着できます。
販売価格

1,160(税抜)/ 1,276円(税込)

カタログ価格

1,160円(税抜)/1,276円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/03/24 16:42現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2499ページ
その他関連
本体EA650BA-8 : 170mm/ 340mm 鋸鎌
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2498ページ
  • エスコ便利カタログ2499ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top