すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA925KB-5

品名 : 210x 75mm 剪定はさみ用ホルダー

仕様

メーカーキンボシ型番3400
材質牛革ベルト幅50mm
サイズ210×75mm用途剪定鋏用
耐久性に優れた本革素材仕様
ベルトに簡単に装着可能で、作業中もすぐにはさみを取り出せる設計
個体により柄のような模様が入ることがあります。
販売価格

2,550(税抜)/ 2,805円(税込)

カタログ価格

2,550円(税抜)/2,805円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/04/05 03:43現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2498ページ
バリエーション一覧
EA925KB-5 210x 75mm 剪定はさみ用ホルダー
EA925KB-6 250x140mm 植木はさみ用ホルダー
ウェブカタログ画像
  • 個体により柄のような模様が入ることがあります。

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
その他資料
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2498ページ
  • エスコ便利カタログ2499ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top