すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA925KB-8A

品名 : [EA540BC-15A-41-42-43用] ホルダー

仕様

メーカーアルスコーポレーション(ARS)型番KC-SB
用途剪定鋏用サイズ96×50×238(H)mm
厚み3mm材質本革
重量101g
剪定鋏を収納できる革ケース
※適用剪定鋏は下部にあります『その他関連品』をご覧ください
販売価格

3,730(税抜)/ 4,103円(税込)

カタログ価格

3,730円(税抜)/4,103円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/04/05 03:06現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2497ページ
その他関連
本体EA540BC-7 : 180mm 本職・剪定はさみ
本体EA540BC-15A : 200mm 剪定はさみ
本体EA540BC-17 : 200mm 本職・剪定はさみ
本体EA540BC-41 : 180mm 剪定はさみ(負担軽減クリップ)
本体EA540BC-42 : 200mm 剪定はさみ(負担軽減クリップ)
本体EA540BC-43 : 227mm 剪定はさみ(負担軽減クリップ)
ウェブカタログ画像
  • 一般的なケースには入りにくいアンビル剪定鋏もすっぽり収納できます。
  • エスコ便利カタログ2496ページ
  • エスコ便利カタログ2497ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top