すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA925KD-111

品名 : サスペンダー

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーTJMデザイン(TAJIMA)型番YPM-BK
腰回りM(80~100cm)ベルト幅46mm
適応身長165~175cm重量269g
材質本体:ポリエステル
バックル:POM
体の動きになじむアクティブフィット構造
操作が簡単なサイズ調整部
ベルトずれを防止するシリコンストッパー付き
サスペンダーを胴当てベルトサポーターに直接取り付けるので装着スペースを奪いません。
墜落制止用器具、ベルトサポーター(EA998JB-16A)は別売です。
販売価格

4,100円(税抜)/ 4,510円(税込)

カタログ価格

4,100円(税抜)/4,510円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/03 21:55現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2241ページ
バリエーション一覧
EA925KD-110 サスペンダー
EA925KD-111 サスペンダー
その他関連
オプションEA998JB-16A : 800x100x40mm ベルトサポーター
ウェブカタログ画像
  • ※画像のベルトサポーター(EA998JB-16A)は別売です。
  • 体の動きに柔軟に対応するアクティブリング

資料

チラシ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ2240ページ
  • エスコ便利カタログ2241ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top