すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA925KN-26

品名 : 315x275mm ツールロール(4ポケット)

仕様

メーカーKNIPEX(クニペックス)型番00 19 56 LE
サイズ展開時:315×275mm
収納時:275×100×30mm
ポケット内寸68×123(H):1個
70×118(H):1個
70×115(H):1個
72×113(H):1個
※多少の誤差があります。
ポケット数4材質ポリエステル
重量171g
ベルトの長さを調整できる便利なクイックロック付き
販売価格

3,140円(税抜)/ 3,454円(税込)

カタログ価格

3,140円(税抜)/3,454円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/10/29 08:04現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1534ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1534ページ
  • エスコ便利カタログ1535ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top