すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA925M-34

品名 : 160x120x210mm 腰袋(3ポケット)

仕様

材質ナイロン840デニール、ウレタン張重量(g)280
ベルト通し幅75mmサイズ(mm)160×120×210(H)
内寸(mm)130×50×200(H)
販売価格

1,100(税抜)/ 1,210円(税込)

カタログ価格

1,100円(税抜)/1,210円(税込)

在庫数

最新在庫: 243

(2026/03/27 15:57現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1513ページ

代替品

EA925AG-32
  • 品番

    EA925AG-32

  • コメント

    違い:サイズ・ベルト通し幅・材質

ウェブカタログ画像
  • 裏側
  • 内寸(mm)
  • (単位:mm)
  • エスコ便利カタログ1512ページ
  • エスコ便利カタログ1513ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top