すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA925MF-11

品名 : 390x340x360mm/25L エアロゲル保冷バッグ

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)
型番AGSC-25C
容量(L)25サイズ(mm)390×340×360(H)
カラーチャコールグレー材質ポリエステル、PVC、ポリエチレン、PEVA
重量約2.4kg最大収納容量目安500mlペットボトル:27本
2Lペットボトル:7本
最大保冷時間約5.1日
-270℃の過酷な環境で活動する宇宙服にも使用される高断熱素材のエアロゲルを6面に使用し冷気が逃げにくく、ハードタイプに負けない保冷力を持ったソフトクーラーボックスです。
インナーとアウターの二重構造で冷気が漏れにくい。
熱い屋外でも保冷剤を挟めば、さらに保冷時間が長持ち。
(※保冷剤は付属しません。)
コンパクトに折りたためるから、持ち運びや収納にも便利。
裏面は水がしみにくいPVC素材で、汚れもふき取りやすい。
冷蔵庫が使えないときの一時的な保管にも。
ソフトタイプだから持ち運びにも困りにくく、避難先でも役に立つ。
販売価格

25,200(税抜)/ 27,720円(税込)

カタログ価格

25,200円(税抜)/27,720円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/19 19:17現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2455ページ
バリエーション一覧
EA925MF-11 390x340x360mm/25L エアロゲル保冷バッグ
EA925MF-12 440x360x370mm/40L エアロゲル保冷バッグ
ウェブカタログ画像
  • ・インナー:PEVAシート(防水)/8層エアロゲル(断熱)/ポリエステルキャンバス(撥水)\n・アウター:EPE15mm(断熱)/アルミ蒸着PETフィルム+EPE(遮熱)/ポリエステルキャンバス(撥水)
  • インナーとアウターの二重構造
  • 最大収納容量目安:500mL…27本、2L…7本
  • 撥水加工:天面と側面は水をはじくので屋外でも使える。
  • 保冷剤が挟めるポケット付き

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2454ページ
  • エスコ便利カタログ2455ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top