すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA925MH-42A

品名 : 108x 38x178mm ツールホルダー

仕様

材質ポリエステル(600デニール)
ペン通し2ヶ所付
ベルト通し部は取外しに便利なスチールクリップ
サイズ(mm)108×38×178(H)ベルト通し幅55mm
販売価格

2,100(税抜)/ 2,310円(税込)

カタログ価格

2,100円(税抜)/2,310円(税込)

在庫数

最新在庫: 30

(2026/04/06 11:56現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1516ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1516ページ
  • エスコ便利カタログ1517ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top