すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA925MH-86

品名 : [24ポケット] ダブルツールポーチ(サスペンダー付)

大容量のダブルポーチをサスペンダーでしっかり補助します

仕様

サイズ(mm)800×80×350(H)ベルト幅50mm
ベルト長1168mmポケット数24個
材質ポリエステル(600デニール)
ハンマーホルダー付
170mm幅ベルトサポーター付
販売価格

20,200(税抜)/ 22,220円(税込)

カタログ価格

20,200円(税抜)/22,220円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/13 03:24現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1516ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1516ページ
  • エスコ便利カタログ1517ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top