すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA925MJ-4

品名 : 50x188mm ライトケース(牛革・黒)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ50(W)×188(H)mmライト受部内径24×24mm
ベルト幅55mm適合ライト長全長146mm以下
材質牛革重量55g
適合品番(一例)EA758RK-1、-2、
EA758RM-46、-91
日本製
ダブルホック(※)付
(※):ライトの収納部にボタンが2つ付いており、
収納部全長の調整が可能です。
販売価格

1,600(税抜)/ 1,760円(税込)

カタログ価格

1,600円(税抜)/1,760円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/10/03 12:02現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA925MJ-3B
その他関連
本体EA758RK-2A : [単3x1本] フラッシュライト/LED(シルバー)
ウェブカタログ画像
  • 裏側

資料

使用方法説明
  1. IMG
その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top