すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA925YC-5

品名 : 230x1200mm 電工バケツ(補強底)

仕様

材質帆布11号サイズ(内寸)約φ215×1190(H)mm
(外寸)約φ230×1200(H)mm
ショルダーベルト長約950mm重量820g
ベルト中央にファスナーが有ります。
肩掛けだけでなくリュックの様にお使い頂けます。
硬質塩ビ成型品底で補強されています。
口枠部にφ4mm鉄枠入り
※自立しません
販売価格

6,950(税抜)/ 7,645円(税込)

カタログ価格

6,950円(税抜)/7,645円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/04/26 11:54現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1523ページ

代替品

EA925YC-5A
  • 品番

    EA925YC-5A

  • コメント

    変更点:底の補強部分

バリエーション一覧
EA925YC-4 220x 700mm 電工バケツ(補強底)
EA925YC-5 230x1200mm 電工バケツ(補強底)
その他関連
関連商品EA925YC-6 : 230x1160x200mm ロング電工バケツ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1522ページ
  • エスコ便利カタログ1523ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top