アクセサリーポケットが付いたすっきりしたデザインのカジュアルインナーケース。
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | IN-CA13BK |
---|
サイズ(W×D×H)mm | 外寸:350×25×255 内寸:330×22×230 | 重量 | 220g |
---|
収納サイズ | PC収納:13.3インチワイド用 | 材質 | ポリエステル |
---|
カラー | ブラック | | |
---|
軽くてかさばらないスリムタイプです。 |
アダプタやマウスなどのアクセサリも一緒に収納できます。 |
使いやすく出し入れしやすいダブルファスナー&2辺オープンタイプです。 |
型崩れしにくい張りのある生地を採用しています。 |
アクセサリーポケットが付いたすっきりしたデザインのカジュアルインナーケース。 |
販売価格 | 2,800円(税抜)/
3,080円(税込)
| カタログ価格 | 2,800円(税抜)/3,080円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
7 (2025/07/22 16:07現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
カタログページ | 2055ページ |
---|