すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA927-254

品名 : 封筒型/245x145x20mm インナーケース(ヨコ型/水色)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーキングジム(KINGJIM)型番5362
サイズ封筒型サイズ(mm)245×145×20(t)
水色材質PVC
重量(g)112
カバンの中で、便利に使える機能を備えたバッグインバッグです。
芯材入りで、カバンの中でも自立し、紙類をしっかり保護します。
透明ポケットのため、中身が一目でわかります。
マグネット製の留め具を採用し、ワンタッチで簡単に開閉できます。
背面ポケット付
販売価格

780(税抜)/ 858円(税込)

カタログ価格

780円(税抜)/858円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/03 20:13現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA927-249 封筒型/245x145x20mmインナーケース(ヨコ型/ダークグレー
    EA927-250 封筒型/245x145x20mmインナーケース(ヨコ型/ブルーグレー
    EA927-251 封筒型/245x145x20mmインナーケース(ヨコ型/ミントグリーン
    EA927-252 封筒型/245x145x20mm インナーケース(ヨコ型/ネイビー)
    EA927-253 封筒型/245x145x20mm インナーケース(ヨコ型/白色)
    EA927-254 封筒型/245x145x20mm インナーケース(ヨコ型/水色)
    ウェブカタログ画像
    • 芯材入りでカバンの中でも自立し、紙類をしっかり保護します。

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top