すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA976AL-30

品名 : 1200x450x87mm ラック棚板のみ(OD色/PP製)

棚の増設が可能です

仕様

メーカーESCOオリジナル
EA976AL-32~-34用
材質ポリプロピレンサイズ1200×450×87(H)mm
耐荷重40kg
5段以上では使用しないで下さい。
棚板のみ
販売価格

6,740(税抜)/ 7,414円(税込)

カタログ価格

6,740円(税抜)/7,414円(税込)

在庫数

最新在庫: 157

(2026/09/02 13:59現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1627ページ2538ページ
バリエーション一覧
EA976AL-30 1200x450x87mm ラック棚板のみ(OD色/PP製)
EA976AL-31 1200x450x87mm ラック棚/連結式(OD色/PP製)
その他関連
本体EA976AL-42 : 1200x450x 515mm/2段 プラスチック棚(OD色)
本体EA976AL-32 : 1200x450x 658mm/2段 ラック棚(OD色/P.P製)
本体EA976AL-33 : 1200x450x1229mm/3段 ラック棚(OD色/P.P製)
本体EA976AL-34 : 1200x450x1800mm/4段 ラック棚(OD色/P.P製)
本体EA976AL-43 : 1200x450x 944mm/3段 プラスチック棚(OD色)
本体EA976AL-44 : 1200x450x1372mm/4段 プラスチック棚(OD色)
本体EA976AL-45 : 1200x450x1800mm/5段 プラスチック棚(OD色)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1626ページ
  • エスコ便利カタログ1627ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top