すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA927-277

品名 : 395x145x320mm/内寸 ハードケース(精密機器用)

精密機器の持ち運びや保管に便利なハードケース。

仕様

メーカーサンワサプライ型番BAG-HD1
サイズ内寸(参考収納寸法)/W395×D145×H320mm外寸/W430×D154×H380mmスポンジサイズブロック状/W398×D32×H323mm波型/W398×D40×H323mm波型(蓋用)/W400×D35×H323mm
重量2900g材質PP(ポリプロピレン)樹脂
付属品ブロック状クッション×2枚、波型クッション×2枚(内1枚は蓋用)、ダイヤル錠×1対応機種精密機器やパソコン(15.6インチワイドまで)
外部からの衝撃に強いPP(ポリプロピレン)樹脂製の丈夫なハードケースです。
精密機器やパソコンの持ち運びや保管に最適です。
サイズに合わせて抜き取れるブロック状のクッションと波型クッションで収納機器をしっかり保護します。
ダイヤル錠付きでセキュリティ面も安心です。
気密性を保持する密閉ダイヤル付きです。
販売価格

17,800円(税抜)/ 19,580円(税込)

カタログ価格

17,800円(税抜)/19,580円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/12 16:10現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2015ページ

代替品

EA927-276
  • 品番

    EA927-276

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2014ページ
  • エスコ便利カタログ2015ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top