すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA927-93

品名 : 450x170x330mm 出張用ビジネスバッグ

マチ拡張で大容量、出張に便利な軽量3WAYビジネスバッグ。

仕様

メーカーサンワサプライ型番BAG-3WAY22BK
カラーブラックサイズ外寸/W450×D170(マチ拡張時230)×H330mmパソコン収納部/W415×D40×H300mm書類収納部/W420×D45×H310mm前ポケット/W210×D35×H260mm
容量通常18L、マチ拡張時24L重量1230g
材質ポリエステル(撥水加工)セット内容バッグ本体、ショルダーベルト
対応機種15.6インチワイドまでのノートパソコンタブレットポケットには10.9インチまでのタブレット対応
リュック、ショルダー、手提げの軽量3WAYビジネスバッグです。
マチ拡張機能で、メインルームが大容量に対応します。(約6cm拡がります)
書類収納スペースも付いたダブルタイプです。
底と側面には水や汚れに強いコーティング生地を採用しています。
キャリーサポーター付きで出張も快適です。
パソコンは厚手のクッションポケットに収納します。
タブレットポケットも装備しています。
販売価格

15,200(税抜)/ 16,720円(税込)

カタログ価格

15,200円(税抜)/16,720円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/22 22:57現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2016ページ
バリエーション一覧
EA927-93 450x170x330mm 出張用ビジネスバッグ
EA927-98 420x160x310mm 出張用ビジネスバッグ
ウェブカタログ画像
  • キャリーサポーター付
  • エスコ便利カタログ2016ページ
  • エスコ便利カタログ2017ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top