すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA927AE-27

品名 : 110x 20x 80mm 名刺入れ(馬革/ダークブラウン)

仕様

サイズ(W×D×H)mm110×80×20ダークブラウン
材質馬革注意職人手作りの商品の為、サイズに多少の誤差がある場合がございますのでご了承ください。
レーデルオガワ製のコードバン(馬の革)を使用した名刺入れ(カードケース)です。
コードバンは大変希少価値の高い素材で輝きを増すツヤ感から「キングオブレザー」や「革のダイヤモンド」と称され、キメが細かく非常になめらかでしっとりとした質感が特徴的です。※コードバンの詳細説明は【その他資料】をご参照ください。
マチのついたメイン収納はたくさんの名刺を収納していただけます。
その他にポケットが2つあります。
ポケットの一つはカードや名刺などが取り出しやすいポケットとなっております。
一生ものの貴重な革を使った名刺入れ(カードケース)は名刺交換の際などお手元を彩ります。
販売価格

20,800(税抜)/ 22,880円(税込)

カタログ価格

20,800円(税抜)/22,880円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/17 09:10現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2012ページ

代替品

EA927AE-28
  • 品番

    EA927AE-28

  • コメント

    違い:サイズ、材質、色

バリエーション一覧
EA927AE-26 110x 20x 80mm 名刺入れ(馬革/ブラック)
EA927AE-27 110x 20x 80mm 名刺入れ(馬革/ダークブラウン)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA927AE-26です

資料

その他資料
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2012ページ
  • エスコ便利カタログ2013ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top