すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA927AG-52

品名 : 400x280x 70mm ビジネスバッグ(黒/B4収納)

仕様

材質マイクロファイバーポリエスター重量450g
サイズ400(W)×70(D)×280(H)mm容量7L
対応機種14インチまでのPC
ショルダーベルト付
B4ファイルが収納できます。
外ポケット1個、内ポケット5個
販売価格

4,500(税抜)/ 4,950円(税込)

カタログ価格

4,500円(税抜)/4,950円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/04/27 15:14現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2015ページ

代替品

EA927AG-53
  • 品番

    EA927AG-53

  • コメント

    違い:サイズ・容量・ポケット数

ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2014ページ
  • エスコ便利カタログ2015ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top