すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA927AH-71

品名 : 105x185mm モバイルホルダー(防沫)

仕様

サイズ(mm)105×185腕周り最大400mm
材質ネオプレーン(合成ゴム)防水性能IPX4
重量55gカラー
6.5インチ以内のスマートフォン対応
キー収納付
タッチ操作対応
夜間反射素材
イヤホン穴4個付
長さ調整穴付
販売価格

1,340(税抜)/ 1,474円(税込)

カタログ価格

1,340円(税抜)/1,474円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/03/19 17:53現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2011ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2010ページ
  • エスコ便利カタログ2011ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top