すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA927AP-41

品名 : 710x250x320mm トートバッグ

仕様

サイズ710×250×320㎜容量約56L
材質PP(ラミネート加工)重量500g
肩に掛けられ、用具の搬入搬出が楽になるトートバッグ
・サインスタンド660サイズが6枚収納可能
・トイレットペーパー42個収納可能
販売価格

5,180(税抜)/ 5,698円(税込)

カタログ価格

5,180円(税抜)/5,698円(税込)

在庫数

最新在庫: 21

(2026/09/06 00:28現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1526ページ2292ページ
その他関連
関連商品EA983DE-8B : 630mm サインスタンド(作業中)
ウェブカタログ画像
  • サインスタンド6枚収納時
  • エスコ便利カタログ1526ページ
  • エスコ便利カタログ1527ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top