すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA927AX-18B

品名 : 460x310x660mm/88L キャリーケース(シルバー)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ460(W)×310(D)×660(H)mm総外周500(W)×310(D)×740(H)mm
(キャスター・持ち手含む)
容量約88L重量5.5kg(付属品含まず)
カラーシルバー材質ポリカーボネイト
付属品ミニポーチ、鍵2本、アルファベットシール、ハンガー1本キャスター自在×4(材質:樹脂)
備考アルミフレーム
ケース角部分にはコーナーパッドを採用し、強度が高められています。
無料受託手荷物サイズ対応
フレームタイプ
細部まで機能をブラッシュアップした次世代のスタンダードモデル
トップ・サイドハンドルには手を離した際にゆっくりと元に戻るダンパーハンドルを採用。
伸縮ハンドルのベースに設置されたスライドスイッチで簡単にロック・アンロックが可能
しっかりと噛み合う機構のフレームタイプで、安心してお使いいただけます。
電車などの移動に便利なストッパー付き。手元で操作できるので簡単操作で安心です。
荷物の紛失時に発見率が向上するトラベルセントリーID付き。背面プレートに記載された固有のIDをTravel Sentry社のページに登録しておくことで荷物の紛失時に役立つ場合があります。
キャスターは安心のHINOMOTO製の新素材「Lisoft」を仕様したサイレントラン静音キャスターを搭載。静音性を追求しながら安定した走行が可能になります。
視認性をアップさせつつ上品さを表現したネイビー色の内装生地。両面仕切り&荷崩れ防止のクロスベルト(長さ調節可能)を備えておりジャケットなどの収納に便利なハンガーも装備しています。
米国運輸保安局から許可されたTSAロックを搭載しており、アメリカ国内の空港を利用する際には施錠したまま荷物を預けることができ、安心してご使用いただけます。
荷物棚への上げ下ろしなどに便利なアンダーハンドル(補助ハンドル)付き。
販売価格

35,000(税抜)/ 38,500円(税込)

カタログ価格

35,000円(税抜)/38,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/03/17 10:38現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2013ページ
数量:

この商品には、14点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA927AX-18C
    バリエーション一覧
    EA927AX-1C 330x250x480mm/37L キャリーケース(シルバー)
    EA927AX-2C 330x250x480mm/37L キャリーケース(ネイビー)
    EA927AX-2D 330x250x480mm/37L キャリーケース(ブラック)
    EA927AX-6C 400x250x580mm/54L キャリーケース(シルバー)
    EA927AX-7C 400x250x580mm/54L キャリーケース(ネイビー)
    EA927AX-7D 400x250x580mm/54L キャリーケース(ブラック)
    EA927AX-11C 480x300x680mm/91L キャリーケース(シルバー)
    EA927AX-12C 480x300x680mm/91L キャリーケース(ネイビー)
    EA927AX-16B 420x270x610mm/64L キャリーケース(シルバー)
    EA927AX-17B 420x270x610mm/64L キャリーケース(ネイビー)
    EA927AX-17C 420x270x610mm/64L キャリーケース(ブラック)
    EA927AX-18B 460x310x660mm/88L キャリーケース(シルバー)
    EA927AX-19B 460x310x660mm/88L キャリーケース(ネイビー)
    EA927AX-19C 460x310x660mm/88L キャリーケース(ブラック)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は色違い(ネイビー)です。
    • ※画像は色違い(ネイビー)です。
    • ※画像は色違い(ネイビー)です。
    • ※画像は色違い(ネイビー)です。
    • ※画像は色違い(ネイビー)です。
    • ※画像は色違い(ネイビー)です。
    • ※画像は色違い(ネイビー)です。
    • ※画像は色違い(ネイビー)です。
    • ※画像は色違い(ネイビー)です。
    • ※画像は色違い(ネイビー)です。
    • ※画像は色違い(ネイビー)です。
    • ※画像は色違い(ネイビー)です。
    • エスコ便利カタログ2012ページ
    • エスコ便利カタログ2013ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top