すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA927AX-2D

品名 : 330x250x480mm/37L キャリーケース(ブラック)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ(W×D×H)mm330×250×480総外周350(W)×250(D)×540(H)mm
(キャスター・持ち手含む)
容量(L)37重量(kg)2.8
材質ポリカーボネート+ABS樹脂
キャスター自在×4(材質:樹脂)付属品ミニポーチ、アルファベットシール
伸縮ハンドル3段階調節地面からの高さ:約99cm/93cm/87cmUSBポート端末側:Type-A×1口、Type-C×1口
バッテリー接続ケーブル装備
(Type-A端子×1、Type-C端子×1)
機内持込サイズ対応
リブデザインと傷の目立ちにくいエンボス表面加工、ケース角部分にはコーナーパッドを採用し、強度が高められています。
荷物の紛失時に発見率が向上するトラベルセントリーID付き。背面のプレートに記載された固有のIDナンバーをTravel Sentry社のページに登録しておくことで荷物の紛失時に役立つ場合があります。
ファスナータイプ
細部まで機能をブラッシュアップした次世代のスタンダードモデルです。
スマートフォンなどの機器の充電に便利なUSBポート2口付きのTSロック(キーレスナンバーロックタイプ)を装備しています。
メイン素材には強度と発色の良さを兼ねそなえたポリカーボネートプラスABS素材を採用。軽さと強度を高い次元で融合させています。伝統のリブデザインを踏襲しながら傷の目立ちにくいエンボスの表面加工を施し深みのある発色を実現しています。
フラットで扱いやすい、スマートなデザインのトップハンドル
最も衝撃のかかるコーナー部分にはコーナーパッド+強度を高めるC面デザインを採用
本体側面に設置されたスライドスイッチで簡単に前面側の2輪のロック・アンロックができます。信号待ちや電車・バス乗車時に不用意な動きだしを制限することができ、快適にご利用いただけます。
※キャスターのストッパーが「LOCK」の位置でも地面の傾斜状態や乗り物の揺れなどで動く場合がありますので不安定な場所では手を添えるなど取扱にご注意ください。
TSロックはキーレスナンバーロックタイプを採用しています。
この錠前には鍵は付属しておりません。錠前にある鍵穴は空港の検査官が使用するものでお客様がご利用いただくものではありません。
※番号の初期設定は0-0-0になっています。
使用頻度の高いUSBポート(Type-A 1口・Type-C 1口付き)とTSロックを一つに集約しました。
メインファスナーは通常のファスナーよりも3倍の強度を誇るYKK製のダブルコイルファスナーを採用し、セキュリティ性を高めています。
荷物棚への上げ下ろしなどに便利なアンダーハンドル(補助ハンドル)付き
キャスターは、安心のHINOMOTO製の新素材「Lisof」を使用したサイレントラン静音キャスターを搭載。静音性を追求しながら安定した走行が可能になります。
内装には小物が仕分けしやすく便利なメッシュポケット、荷崩れ防止のクロスベルト(長さ調節可能です)がついています。
メインルーム内にモバイルバッテリーを接続しておけばスマートフォンなどモバイル機器の充電を楽に行うことができます。
※ケーブルは本体に付属、モバイルバッテリーは付属されていません。
※端末充電用ケーブルはお客様にてご用意ください。一部のケーブルでは仕様上充電が開始されない場合がございます。その際は、別のケーブルをお試しください。
販売価格

25,000(税抜)/ 27,500円(税込)

カタログ価格

25,000円(税抜)/27,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/03/17 10:38現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、14点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA927AX-2E
    バリエーション一覧
    EA927AX-1C 330x250x480mm/37L キャリーケース(シルバー)
    EA927AX-2C 330x250x480mm/37L キャリーケース(ネイビー)
    EA927AX-2D 330x250x480mm/37L キャリーケース(ブラック)
    EA927AX-6C 400x250x580mm/54L キャリーケース(シルバー)
    EA927AX-7C 400x250x580mm/54L キャリーケース(ネイビー)
    EA927AX-7D 400x250x580mm/54L キャリーケース(ブラック)
    EA927AX-11C 480x300x680mm/91L キャリーケース(シルバー)
    EA927AX-12C 480x300x680mm/91L キャリーケース(ネイビー)
    EA927AX-16B 420x270x610mm/64L キャリーケース(シルバー)
    EA927AX-17B 420x270x610mm/64L キャリーケース(ネイビー)
    EA927AX-17C 420x270x610mm/64L キャリーケース(ブラック)
    EA927AX-18B 460x310x660mm/88L キャリーケース(シルバー)
    EA927AX-19B 460x310x660mm/88L キャリーケース(ネイビー)
    EA927AX-19C 460x310x660mm/88L キャリーケース(ブラック)
    ウェブカタログ画像
    • ※画像は色違いです。\nTSロックはキーレスナンバーロックタイプを採用しています。
    • ※画像は色違いです。\n使用頻度の高いUSBポート(Type-A 1口・Type-C 1口付き)とTSロックを一つに集約しました。
    • ※画像は色違いです。
    • ※画像は色違いです。\n荷物棚への上げ下ろしなどに便利なアンダーハンドル(補助ハンドル)付き
    • ※画像は色違いです。\nキャスターは、安心のHINOMOTO製の新素材「Lisof」を使用したサイレントラン静音キャスターを搭載
    • ※画像は色違いです。\nメインルーム内にモバイルバッテリーを接続しておけばスマートフォンなどモバイル機器の充電を楽に行うことができます。
    • ※画像は色違いです。\n内装には小物が仕分けしやすく便利なメッシュポケット、荷崩れ防止のクロスベルト(長さ調節可能です)がついています。
    • ※画像は色違いです。\nフラットで扱いやすい、スマートなデザインのトップハンドル
    • ※画像は色違いです。
    • ※画像は色違いです。\n最も衝撃のかかるコーナー部分にはコーナーパッド+強度を高めるC面デザインを採用
    • ※画像は色違いです。\n本体側面に設置されたスライドスイッチで簡単に前面側の2輪のロック・アンロックができます。
    • ※画像は色違いです。\nメインファスナーは通常のファスナーよりも3倍の強度を誇るYKK製のダブルコイルファスナーを採用し、セキュリティ性を高めています。
    • ※画像は色違いです。\nメイン素材には強度と発色の良さを兼ねそなえたポリカーボネートプラスABS素材を採用
    • ※画像は色違いです。\n荷物の紛失時に発見率が向上するトラベルセントリーID付き

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top