すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA927CE-2

品名 : 508x356x457mm バックパック(OD色)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質ポリエステル(600デニール)サイズ356(W)×457(D)×508(H)mm
容量52.44L重量2.27kg
OD
外ポケット4個、内ポケット2個
メインの収納部は下まで大きく開けることができます。
ストラップとメッシュポケットで荷物の整理が容易にできます。
17インチまでのノートパソコンが収納できます。
2.5Lまでの給水パック収納に対応しています。(給水パックを収納した場合、ノートパソコンは収納できません。)
背中や腰にあたる部分はパッドがあり、負担を和らげます。
販売価格

22,100(税抜)/ 24,310円(税込)

カタログ価格

22,100円(税抜)/24,310円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/03/01 03:52現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA927CE-1
  • 品番

    EA927CE-1

  • コメント

    色違い:黒色

バリエーション一覧
EA927CE-1 508x356x457mm バックパック(黒)
EA927CE-2 508x356x457mm バックパック(OD色)
ウェブカタログ画像
  • ※EA927CE-2はOD色です
  • ※EA927CE-2はOD色です
  • ※EA927CE-2はOD色です

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top