すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA927CE-35

品名 : 254x203x431mm バックパック(OD色)

仕様

材質ポリエステル(600デニール)サイズ(W×D×H)254×203×431mm
容量20LカラーOD
外ポケット3個、内ポケット6個
販売価格

14,200(税抜)/ 15,620円(税込)

カタログ価格

14,200円(税抜)/15,620円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/03/01 00:40現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1530ページ2539ページ
バリエーション一覧
EA927CE-35 254x203x431mm バックパック(OD色)
EA927CE-36 254x203x431mm バックパック(黒)
EA927CE-37 254x203x431mm バックパック(コヨーテ)
ウェブカタログ画像

商品動画

  • エスコ便利カタログ1530ページ
  • エスコ便利カタログ1531ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top