すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA927CH-116

品名 : 330x152x406mm/15.4L バックパック(ブラック)

仕様

サイズ(W×D×H)mm330×152×406容量(L)15.4
材質ポリエステル(600デニール)
重量500g
最新シルエットのリュックサック
隠しジッパーで簡単に使用できる正面ポケット
ヴィンテージに見せるためのスタイリッシュな正方形の装飾
肩当て、背当て部分はクッション仕様
パッド入りメッシュショルダーベルト
販売価格

3,510(税抜)/ 3,861円(税込)

カタログ価格

3,510円(税抜)/3,861円(税込)

在庫数

最新在庫: 30

(2026/03/17 09:10現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2019ページ
バリエーション一覧
EA927CH-116 330x152x406mm/15.4L バックパック(ブラック)
EA927CH-117 330x152x406mm/15.4L バックパック(ワインレッド
ウェブカタログ画像
  • ※本体は黒色です。
  • ※本体は黒色です。
  • パッド入りメッシュショルダーベルト
  • 隠しジッパーで簡単に使用できる正面ポケット
  • エスコ便利カタログ2018ページ
  • エスコ便利カタログ2019ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top