持ち手部分とショルダーベルトにパッド付で、手や肩への負担を軽減します
仕様
| サイズ | 635(W)×305(D)×305(H)mm | 容量 | 55.9L |
|---|
| 重量 | 1200g | 材質 | ポリエステル(600デニール) |
|---|
| 色 | グレー | | |
|---|
| 外ポケット3個、内ポケット1個 |
| 幅広いメインポケットの開ける部分はU型になってます。 |
| 両サイドにメッシュのポケット付き |
| 正面にはジッパー式のポケット付き |
| あらゆるスポーツ用品に |
| 販売価格 | 5,100円(税抜)/
5,610円(税込)
| カタログ価格 | 5,100円(税抜)/5,610円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
16 (2026/08/21 16:11現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|