すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA927CJ-46

品名 : 914x406x 406mm/157L ボストンバッグ(ブラック)

特大サイズの収納部を設けた大容量モデル

仕様

サイズ(W×D×H)mm914×406×406容量(L)157
材質ポリエステル(600デニール)
重量1100g
実用的な特大サイズ
パッド入りショルダーベルト
正面にジッパー式ポケット付き
サイドポケット付
販売価格

5,530(税抜)/ 6,083円(税込)

カタログ価格

5,530円(税抜)/6,083円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/04/21 19:12現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1528ページ
ウェブカタログ画像
ショルダーベルト付(滑り止めパッド付)
  • ショルダーベルト付(滑り止めパッド付)
  • ※画像は色違いになります
  • ※本体は黒色です。
  • ※本体は黒色です。
  • 正面にジッパー式ポケット付き
  • サイドポケット付
  • エスコ便利カタログ1528ページ
  • エスコ便利カタログ1529ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top