すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA927CJ-51

品名 : 406x229x229mm/21.0L ダッフルバッグ(ブラック)

両側面に持ち手付で運搬の補助に便利です

仕様

サイズW×D×H(mm)406×229×229容量(L)21
重量500g材質ポリエステル(600デニール)
外ポケット2個
ショルダーベルト付
販売価格

2,400(税抜)/ 2,640円(税込)

カタログ価格

2,400円(税抜)/2,640円(税込)

在庫数

最新在庫: 27

(2026/09/02 02:57現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2018ページ

代替品

EA927CJ-52
バリエーション一覧
EA927CJ-51 406x229x229mm/21.0L ダッフルバッグ(ブラック)
EA927CJ-52 406x229x229mm/21.0L ダッフルバッグ(ネイビー)
ウェブカタログ画像
ショルダーベルト付
  • ショルダーベルト付
  • エスコ便利カタログ2018ページ
  • エスコ便利カタログ2019ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top