すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA927CK-37

品名 : 190x76x406mm スリングバッグ(ブラック)

仕様

サイズ(W×D×H)mm406×190×76容量(L)7.1
材質ポリエステル(600デニール)
重量250g
調節可能なストラップ付きのスタイリッシュなスリングバッグ
メインスペースにはパッド入りのスマホ用ポケットがあります。
取り出しやすいフロントジッパー式ポケット
背面にパッド入り
販売価格

3,860(税抜)/ 4,246円(税込)

カタログ価格

3,860円(税抜)/4,246円(税込)

在庫数

最新在庫: 18

(2026/06/24 08:16現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2020ページ
バリエーション一覧
EA927CK-36 190x76x406mm スリングバッグ(ブラック/グレイ)
EA927CK-37 190x76x406mm スリングバッグ(ブラック)
ウェブカタログ画像
取り出しやすいフロントジッパー式ポケット
  • 取り出しやすいフロントジッパー式ポケット
  • 調節可能なストラップ付きのスタイリッシュなスリングバッグ
  • 背面にパッド入り
  • エスコ便利カタログ2020ページ
  • エスコ便利カタログ2021ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top