すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA927CK-61

品名 : 203x51x114mm/1.5L ウエストポーチ(ブラック)

仕様

サイズ(W×D×H)mm203×51×114容量(L)1.5
材質ポリエステル(230デニール)腰回り119cm以下
重量(g)200色黒
外ポケット1個
内側にメッシュポケット付き
調節可能なウエストバックル
販売価格

3,270円(税抜)/ 3,597円(税込)

カタログ価格

3,270円(税抜)/3,597円(税込)

在庫数

最新在庫: 16

(2026/10/29 14:24現在)

更新
商品入数1販売単位個
ウェブカタログ画像
  • 内側にメッシュポケット付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top