すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA927CW-17

品名 : 290x140x220mm ショルダーバッグ(舟型)

仕様

サイズ290×140×220mm容量約8.5L
重量約400g材質840デニールポリエステル+610デニールコーデュラポリエステル
ポケット【メインルーム】
(前面)
オープンポケット×2
ペン差し×2
オープンメッシュポケット×1
(左サイド)
ドリンクホルダー
(背面)
ファスナーポケット
【側面(左右)】
ポケット
【前面】
フロントポケット(キーフック付き)
【背面】
キャリーループ
カラーブラック
本体生地には耐久性に優れた840Dポリエステル、底面は水や汚れに強いTPUコーティングを施した610Dコーデュラポリエステルを採用。
本体の前面および背面に芯材(クッション材)を内蔵
前面には、小物の収納に便利なファスナーポケット
フロントポケットにはキーフック付き
メインルームはB5が入るサイズで左サイドにドリンクホルダーも装備
メインルーム前面側はマルチポケットレイアウト(オープンポケット×2・ペン差し×2・オープンメッシュポケット×1)
メインルームの背面は、ゆったりとしたファスナーポケットを配置
両サイドに高さのあるポケットを装備
バッグの背面にキャリーケースのバーを通し簡単にセットアップできる、キャリーオン機能付き
販売価格

8,500円(税抜)/ 9,350円(税込)

カタログ価格

8,500円(税抜)/9,350円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/06 00:22現在)

更新
商品入数1販売単位個
ウェブカタログ画像
  • ※使用イメージ
  • バッグの背面にキャリーケースのバーを通し簡単にセットアップできる、キャリーオン機能付き
  • メインルームはB5が入るサイズ
  • 左サイドにドリンクホルダーも装備
  • オープンポケット×2・ペン差し×2・オープンメッシュポケット×1
  • メインルームの背面は、ゆったりとしたファスナーポケットを配置
  • 前面には、小物の収納に便利なファスナーポケット
  • フロントポケットにはキーフック付き
  • 両サイドに高さのあるポケットを装備
  • キーケースやサングラスなどの小物を出し入れしやすい

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top