すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA927DA-17A

品名 : 330x210x500(H)mm/21L キャリーケース(アルミ製)

仕様

サイズ内寸:310(W)×160(D)×430(H)mm
外寸:330(W)×210(D)×500(H)mm
重量3.9kg
材質アルミ容量21L
キャスター自在×4
鍵2本付
ダイヤル錠付
販売価格

14,300(税抜)/ 15,730円(税込)

カタログ価格

14,300円(税抜)/15,730円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2025/06/23 18:35現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2060ページ

代替品

EA927AX-1C
  • 品番

    EA927AX-1C

  • コメント

    37L/ファスナータイプ/シルバー

ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2060ページ
  • エスコ便利カタログ2061ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top