すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944BV-710

品名 : 11.2mmx 50m コルゲートチューブ(黒)

仕様

メーカーデンカエレクトロン型番DKT-10S
用途事務所内の配線保護や機器の配線保護内径11.2mm
外径14.0mm肉厚0.3mm
長さ50m材質難燃性ポリプロピレン
使用温度範囲-40~110℃カラー
スリット入りなので曲げやすいだけではなく、強い衝撃や圧縮にも対応しています。
延長方向にスリット加工が施されているので、線材の収納作業が簡単にできます。
コンピューターなどの配線や電線類の集束に適しています。
適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。
RoHS10対応品
販売価格

7,550(税抜)/ 8,305円(税込)

カタログ価格

7,550円(税抜)/8,305円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/08/21 17:45現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0278ページ1142ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA944BV-705 5.2mmx100m コルゲートチューブ(黒)
    EA944BV-707 7.0mmx 50m コルゲートチューブ(黒)
    EA944BV-710 11.2mmx 50m コルゲートチューブ(黒)
    EA944BV-713 13.2mmx 50m コルゲートチューブ(黒)
    EA944BV-715 15.1mmx 50m コルゲートチューブ(黒)
    EA944BV-719 19.0mmx 50m コルゲートチューブ(黒)
    EA944BV-722 22.0mmx 50m コルゲートチューブ(黒)
    EA944BV-725 25.5mmx 50m コルゲートチューブ(黒)
    EA944BV-732 32.0mmx 30m コルゲートチューブ(黒)
    ウェブカタログ画像
    画像はEA944BV-715です
    • 画像はEA944BV-715です

    商品動画

    • エスコ便利カタログ278ページ
    • エスコ便利カタログ279ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top