すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA927GA-13

品名 : φ300x550mm/45L ロールトップリュック(防水/イエロー)

両面がPVCコーティングされ、防水・耐摩耗性・耐引裂性に優れています

仕様

メーカーZULUPACKサイズ(mm)φ300×550(H)
容量(L)45イエロー
材質バリスティックナイロン(420デニール+PVCコーティング)防水性能IP67
重量860g
防水・耐摩耗性・耐引裂性に優れています
ロールトップ仕様採用。リュックの入り口を内側に巻き込むことで、内部への水の侵入を防ぐことができ、加えて、モノの出し入れが容易にできます。
あらゆるアクティビティのニーズを満たす多用途性を備えています。
調節可能なパッド付きショルダーストラップと胸ベルト
両面PVCコーティング
横持ち用の持ち手付
販売価格

4,770(税抜)/ 5,247円(税込)

カタログ価格

4,770円(税抜)/5,247円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/25 22:37現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1523ページ
バリエーション一覧
EA927GA-11 φ300x550mm/45L ロールトップリュック(防水/オレンジ)
EA927GA-13 φ300x550mm/45L ロールトップリュック(防水/イエロー)
ウェブカタログ画像
  • 画像はEA927GA-12(黒)です。
  • ロールトップ仕様採用。リュックの入り口を内側に巻き込むことで、内部への水の侵入を防ぐことができ、加えて、モノの出し入れが容易にできます。
  • 調節可能なパッド付きショルダーストラップと胸ベルト
  • エスコ便利カタログ1522ページ
  • エスコ便利カタログ1523ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top