両面がPVCコーティングされ、防水・耐摩耗性・耐引裂性に優れています
仕様
メーカー | ZULUPACK | サイズ(mm) | φ250×400(H) |
---|
容量(L) | 25 | 色 | オレンジ |
---|
材質 | バリスティックナイロン(420デニール+PVCコーティング) | 防水性能 | IP67 |
---|
重量 | 520g | | |
---|
防水・耐摩耗性・耐引裂性に優れています。 |
ロールトップ仕様採用。リュックの入り口を内側に巻き込むことで、内部への水の侵入を防ぐことができ、加えて、モノの出し入れが容易にできます。 |
底部が透明なので光が入り、持ち物を探しやすいです。 |
両面PVCコーティング |
ショルダーストラップは取り外し可能 |
内部にジッパー式のポケット付 |
販売価格 | 3,410円(税抜)/
3,751円(税込)
| カタログ価格 | 3,410円(税抜)/3,751円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
15 (2025/06/26 02:07現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|