内外両面PVCコーティングで、防水・耐摩耗性・耐引裂性に優れています
仕様
メーカー | ZULUPACK | サイズ(W×D×H)mm | 350×250×550 |
---|
容量(L) | 45 | 色 | ブラック |
---|
材質 | ポリエステル(500デニール+PVCコーティング) | 防水性能 | IP63 |
---|
重量 | 1.6kg | ポケット数 | 外ポケット1個 |
---|
内外両面PVCコーティングで、防水・耐摩耗性・耐引裂性に優れています |
4か所に圧縮ベルトが付いているので、長めの荷物をバッグの側面に固定できるほか、荷物が少ないときにはベルトを締めて、バッグの体積を圧縮することができます。 |
バックパック、ショルダーバッグ、ボストンバッグの3WAY仕様 |
開口部が大きいので持ち物をすべて収納できます。 |
財布、パスポート等、持ち物を分割して整理できます |
取り外し・収納可能なパッド入りショルダーストラップ |
販売価格 | 11,400円(税抜)/
12,540円(税込)
| カタログ価格 | 11,400円(税抜)/12,540円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2025/05/13 13:49現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
カタログページ | 1581ページ |
---|