すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA927GA-81

品名 : 280x123mm 自転車用スマホホルダー(防水)

両面PVCコーティングがされ、防水・耐摩耗性・耐引裂性に優れています

仕様

メーカーZULUPACKサイズ(mm)123×20×280
材質ポリエステル(500デニール)重量170g
防塵・防水規格IP68取付ハンドル径φ22.2~25.4mm
セット内容防水ポケット、首掛け用コード、自転車ハンドルバー用アタッチメントバックル、スマホ固定アタッチメント耐荷重(kg)25(ケースホルダー使用)
18(ゴム製ホルダー使用)
両面PVCコーティング
防水・耐摩耗性・耐引裂性に優れています。
スマートフォンを首掛け・腕に固定・自転車に固定できます。
自転車等への取付けに最適です。
360度回転できます。
180度ねじるとホルダーから取り外せて首からかけられます。
ハンドル部に吊り上げ用のループがあります
ねじって折りたたむことができます
防水ポケット付きで、雨天時も安心です。
販売価格

2,770(税抜)/ 3,047円(税込)

カタログ価格

2,770円(税抜)/3,047円(税込)

在庫数

最新在庫: 18

(2026/04/10 17:36現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2465ページ
ウェブカタログ画像
  • 使用イメージ
  • 取付・使用イメージ

商品動画

  • エスコ便利カタログ2464ページ
  • エスコ便利カタログ2465ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top