すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA927SA-17

品名 : 225x 80x320mm 紙袋(銀無地/10枚)

仕様

サイズ225(幅)×80(マチ)×320(高)mm厚み140g/㎡
材質コート紙カラー
入数10枚
表面PP貼り
口ボール・底ボール付き
表面にPP貼りを施した高級感のある手提げ袋
ギフト用のショッピングバッグとして最適
手紐:ポリエステル
販売価格

2,700(税抜)/ 2,970円(税込)

カタログ価格

2,700円(税抜)/2,970円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/06/13 19:39現在)

更新
商品入数10販売単位
バリエーション一覧
EA927SA-16 185x 65x240mm 紙袋(銀無地/10枚)
EA927SA-17 225x 80x320mm 紙袋(銀無地/10枚)
EA927SA-18 330x100x300mm 紙袋(銀無地/10枚)
EA927SA-19 330x100x450mm 紙袋(銀無地/10枚)
ウェブカタログ画像
※10枚入り
  • ※10枚入り

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top