すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA927SA-39

品名 : 180x 70x250mm 紙袋(無地/25枚)

仕様

サイズ180(幅)×70(マチ)×250(高)mm厚み100g/㎡
材質未晒クラフト紙入数25枚
樹脂製の接着剤で手紐を取り付けた手提げ紙袋
紐の結び目がなくすっきりし、物の出し入れがスムースで、ストックする際にかさばりません。
コンパクトな人気サイズで、小物雑貨やちょっとしたギフトに。
手紐:丸紐未晒
販売価格

2,300円(税抜)/ 2,530円(税込)

カタログ価格

2,300円(税抜)/2,530円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/29 12:48現在)

更新
商品入数25販売単位束
バリエーション一覧
EA927SA-38 160x 90x195mm 紙袋(無地/25枚)
EA927SA-39 180x 70x250mm 紙袋(無地/25枚)
EA927SA-40 210x 80x350mm 紙袋(無地/25枚)
ウェブカタログ画像
※25枚入り
  • ※25枚入り

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top